曜日別特売

ラグゼ EG X

ラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG X - がまかつ Gamakatsu

軽量革新的エギングモデル
ブランクのメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」 を採用。さらに高弾性マテリアルをコンポジットすることで軽さと張り感をプラスし、軽快で優れた操作性、抜群のキャスタビリティを備えます。
リールシート部に中空構造「リザウンドグリップ」を採用し、感度にもこだわったロッドに仕上げています。
幅広いシチュエーションに対応するためチューブラーティップに加え、ソリッドティップモデルもラインナップしています。
ガイドセッティングはティップ~ベリーセクションに LDB、~バットセクションにはトルザイトリング仕様の Kガイドを採用し、シャクリ時・キャスト時の糸絡みを軽減させています。

タイプスピニング内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
硬さ
材料
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57473696S72ML-solid(635416)S72ML-solidMLC99.9%, G0.1%1140.9
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473705S86ML(614633)S86MLMLC95.9%, G4.1%1341.4
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473721S89M-solid(614671)S89M-solidMC99.9%, G0.1%1380.9
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473730S86ML-solid(614640)S86ML-solidMLC99.9%, G0.1%134.50.9
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473739S86M(614657)S86MMC95.9%, G4.1%1341.5
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473748S89ML-solid(635423)S89ML-solidMLC99.9%, G0.1%1380.9
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473766S86MH(614688)S86MHMHC96.0%, G4.0%1341.6
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473757S86M-solid(614664)S86M-solidMC99.9%, G0.1%134.50.9
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする