曜日別特売

ラグゼ アークフレックス RS

ラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsuラグゼ アークフレックス RS - がまかつ Gamakatsu

軽く、強く、しなる。「強靭性」を追求したロックショアロッド
限界領域で繰り広げられる磯での釣りを想定してARCFLEXシリーズのブランクに求めた最重要課題は、「 無理の利く強い粘り」、「 踏ん張る力」、すなわち強靭性です。
業界に先駆けてTORAYCA(R)T1100Gという素材に向き合って早10年。
従来素材と比べ、圧倒的な強度を誇るこのマテリアルを素材とする上でテーマのひとつとしたのは「 強度の最適化 」。
実釣テストを繰り返し、ネガティブな要素を徹底的に排除し、積み重ねたデータの蓄積が理想のバランスを実現しました。
ブランクの縦繊維だけでなく、横繊維にもTORAYCA(R)T1100Gを採用し、軽量化・強度・反発力/復元力といったブランクの性能向上に大きく貢献しています。大型回遊魚達の暴威と如何に対峙するか。
限界領域でこそ機能を発揮する鋭く研ぎ澄まされた高性能ブランクによって、柔と剛の完全調和を果たした先進のロックショアロッドが五感を揺さぶる礁上の可能性を解き放ちます。

タイプスピニング材料C97.6%, G2.4%内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
硬さ
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57473870S98XH+(769340)S98XH+75~150(プラグ)XH+10/45°153
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473879S106XH+(769357)S106XH+60~150(プラグ)XH+10/45°166
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473888S96XXH(769364)S96XXH75~200(プラグ)XXXH12/45°150.5
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473897S100H(769326)S100H45~100(プラグ)H7/45°157.5
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473906S100XH(769333)S100XH60~120(プラグ)XH8/45°157.5
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする