ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X

ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X - がまかつ Gamakatsu

さらに進化した鯛テンヤゲーム専用軽量高感度モデル
本体チューブラー全層のメインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。
適所に高弾性マテリアルをミックスしたブランクを軽量ハイバランス設計により組み上げることで、持ち重り・振り重りが軽減され、ストレスのないシャープな操作性にさらに磨きがかかりました。
操作性の向上を図りつつも、真鯛とのやり取りではブランクがきれいに曲がり込み、余裕をもってファイトすることが可能です。
全機種にハードタイプのソリッドを採用。タフライト仕様のリールシートを中空構造(リザウンド構造)で組み上げ、さらなる反響感度性能向上を実現しています。
ティップ部はチタンフレーム、バット部はステンレスフレームのSiCガイドを採用した、ハイブリッドガイド設定となっています。

原材料C99.9 G0.1(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タイプ
全長(cm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475087S245MH+-solid(775518)S245MH+-solidスピニング245127.50.8
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475096S235H-solid(775525)S235H-solidスピニング235122.50.8
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475105S230XH-solid(775532)S230XH-solidスピニング2301200.9
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475121S225XH+-solid(775549)S225XH+-solidスピニング225117.50.9
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475130B225XH+-solid(775556)B225XH+-solidベイト225117.50.9
オープン
86,980
95,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする