ラグゼ チータ R3

ラグゼ チータ R3 - がまかつ Gamakatsuラグゼ チータ R3 - がまかつ Gamakatsuラグゼ チータ R3 - がまかつ Gamakatsuラグゼ チータ R3 - がまかつ Gamakatsuラグゼ チータ R3 - がまかつ Gamakatsuラグゼ チータ R3 - がまかつ Gamakatsu

汎用性と使いやすさを究めた3代目チータ
河川・港湾部から外洋の幅広いフィールドであらゆるターゲットを狙うアングラーに向けた3代目ラグゼチータシリーズ。
カーボンの常識を覆したといわれる「TORAYCA(R)T1100G」をメインマテリアルに高弾性カーボンをコンポジット。
シャープな張り感が向上し、強度はそのままに軽量化を果たしました。
キャストフィールと軽快な操作性にさらなる磨きをかけ、あらゆるシチュエーションに多彩なアプローチが可能です。

タイプスピニング内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
硬さ
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474771100M(568271)100M5~35(ルアー)M1571.6
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5747478096MH(568264)96MH7~40(ルアー)MH149.51.8
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474789100MH(568288)100MH7~40(ルアー)MH1571.8
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5747479896M(568257)96M5~30(ルアー)M149.51.6
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474807110MH(568301)110MH10~45(ルアー)MH1731.8
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474816106MH(568295)106MH10~45(ルアー)MH1651.8
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする