G スペシャル イカメタル

G スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ GamakatsuG スペシャル イカメタル - がまかつ Gamakatsu

イカメタルゲーム専用高感度モデル。
ブランクのメインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用し、リールシートは中空構造に組みあげた「リザウンドグリップ」採用により軽量化を図ることで、操作性と感度性能が極めて高まりました。
穂先部分には高強度高感度スーパートップを採用。
チタンガイドを搭載することで穂先のブレを軽減し、優れた目感度性能を発揮します。
またストレスなくスムーズなライン放出ができ、糸絡みを軽減するオールシングルスパイラルガイド設定で快適な釣りをサポートします。
がま磯シリーズを彷彿とさせるオリジナリティ剏れるデザインで仕上げました。
あらゆる状況に対応すべく4モデルをラインナップ。イカメタルゲームを存分に楽しめるシリーズとなっています。

タイプベイト材料C99.9% G0.1%全長(cm)201(6'7''ft)仕舞(cm)105先径(mm)0.7内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
錘負荷(号)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466468B67ML(655506)B67ML5~20(19~75g)101【PE】0.3~1
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57466477B67MH(655520)B67MH8~25(30~93g)103【PE】0.3~1
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57466486B67H(655537)B67H12~40(45~150g)110【PE】0.4~1.2
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57466495B67M(655513)B67M10~30(38~112g)106【PE】0.3~1
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする