曜日別特売

ラグゼ 宵姫 爽

ラグゼ 宵姫 爽 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 爽 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 爽 - がまかつ Gamakatsu

ライトゲームのネオベーシックモデル
アジ、メバルをはじめライトゲームカテゴリーのベーシックな機能を追求したシリーズ。
軽量化による操作性と感度性能に磨きをかけたモデルです。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。

タイプスピニング原材料C99.5 G0.5(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475480S73L-solid(652086)S73L-solid221(7'3"ft)11560(PE)0.1~0.3
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475507S58FL-solid(652062)S58FL-solid173(5'8"ft)9150(PE)0.1~0.3
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475516S78M-solid(652093)S78M-solid234(7'8"ft)121.566(PE)0.2~0.5
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475489S63UL-solid(652079)S63UL-solid190.5(6'3"ft)99.554(PE)0.1~0.3
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475498S53FL-solid(652055)S53FL-solid160(5'3"ft)8546(PE)0.1~0.3
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする