LUXXE ショアゴリラR

LUXXE ショアゴリラR - がまかつ GamakatsuLUXXE ショアゴリラR - がまかつ Gamakatsu

軽快さとしなやかさで暴威を制するプラッギングモデル
近海の大型回遊魚に照準をあわせたショアプラッギングモデル。ブランク全層に「TORAYCA(R)T1100G」を採用し、大幅な軽量化を図りつつも、ターゲットの暴威を制するしなやかなパワー特性を備えています。
ベリー~バットセクションに荷重がスムーズに移行するロッドアクションに設定しているので、ルアーウェイトが乗せやすく、あらゆる状況でも安定した飛距離性能と軽快なキャストフィールを発揮。また、大きな負荷がかかる状況でアングラーの負担を軽減しながら余裕を持ったファイトが可能です。
ティップ~ベリーセクションにLKWSGガイド、バットにはMNSGガイドをセッティング。
ライントラブルを軽減しつつティップセクションの軽量化を図り、飛躍的に操作性が向上しました。

タイプスピニンググリップ長さ(mm)470材料C97.5% G2.5%全長(cm)305(10'0"ft)仕舞(cm)157内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
自重(g)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466845100XXH(646573)100XXH【ルアー】70~200328【PE】5~8
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57466861100XH(646566)100XH【ルアー】50~150322【PE】4~6
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする