曜日別特売

ラグゼ 宵姫 天

ラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 天 - がまかつ Gamakatsu

衝撃の後には、満足がある!
「基準をつくり、その基準を超えてゆく!」
「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の徹底追究をした結果、 最適なパーツの選択や装着方法を導き出しました。 軽量ジグヘッドの使用に特化したモデルとして感度を徹底的に追及した『天』 驚愕の軽さは、ロッドの軽量化を目指したのではなく、感度追究の結果として生まれたという経緯があります。
衝撃の後には、満足がある!
究極の「反響感度」「抵抗感度」「接触感度」の実現と軽量化のため、余分な装飾を排した構成にしています。ブランクはもちろん、ワンハンド構造など思い切った重量削減を導入し軽量化に成功。ジグヘッドリグでのゲーム性を徹底追究しました。思い通りに操作し、狙って掛けたという爽快感を味わえるスペシャルモデルです。

タイプスピニンググリップ長さ(mm)75原材料C99.9 G0.1(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475525S52UL-solid(634990)S52UL-solid157(5'2"ft)8333(PE)0.1~0.3
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475541S61L-solid(523102)S61L-solid185(6'1"ft)97.542(PE)0.1~0.3
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475550S510ML-solid(523119)S510ML-solid178(5'10"ft)93.541(PE)0.1~0.4
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475559S511FL-solid(481815)S511FL-solid180(5'11"ft)94.536(PE)0.1~0.3
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475568S48AL-solid(544442)S48AL-solid142(4'8"ft)75.528(PE)0.1~0.3
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475577S54FL-solid(481808)S54FL-solid163(5'4"ft)85.532(PE)0.1~0.3
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする