ラグゼ スピードメタル SS

ラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SS - がまかつ Gamakatsu

イカメタルゲーム専用高感度モデル
繊細なアタリを見極めることが可能なセンシティブトップと操作性の良い調子設定で、積極的に誘い・掛けにいくスタイルにマッチ。
ゲーム性の高いケンサキイカゲームを愉しみ尽くすためのスタンダードシリーズです。

先径(mm)0.8内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
タイプ
硬さ
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474570S610MH(777475)S610MH45~150(12~40号)スピニングMH109
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474579B66MH(777444)B66MH38~112(10~30号)ベイトMH104
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474588B66H(777451)B66H45~150(12~40号)ベイトH104
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474597S610M(777468)S610M38~112(10~30号)スピニングM109
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474606B66M(777437)B66M30~93(8~25号)ベイトM104
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする