ラグゼ ジェットブル

ラグゼ ジェットブル - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジェットブル - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジェットブル - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジェットブル - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジェットブル - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジェットブル - がまかつ Gamakatsu

先鋭のショアジギング&プラッギングロッドあw外洋での大型回遊魚に照準を合わせたショアキャスティングモデル。モデルごとの特性をご理解いただき、そのパフォーマンスを引き出していただけるアングラーには圧倒的な使用感の差異をお約束します。
全層にPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれやブレを制御。
効率のよいパワー伝達を実現することで得られる高い遠投性能と、ロッドをタメているだけでターゲットを浮かすことのできる優れた復元力を備えます。
また、史上最強クラスの引張強度を誇る東レの炭素繊維「TORAYCA(R) T1100G」と、「NANOALLOY(R)(R)」技術を採用することで軽量化と強度を両立し、軽快な操作性も獲得しています。

タイプスピニンググリップ長さ(mm)475内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
硬さ
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474247110XH(414103)110XH60~120(ルアー)XH174.5390
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5747425698XXH(414097)98XXH80~150(ルアー)XXH153.5390
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5747426593XH(414080)93XH60~120(ルアー)XH147365
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする