ラグゼ EGTR X

ラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsuラグゼ EGTR X - がまかつ Gamakatsu

ロングステイを徹底追及した高感度ティップランロッド
ティップランエギングにおいて、釣果を大きく左右するのはロングステイ時のエギ姿勢の安定性。
アングラーの技量ではカバーしきれない、船の上下動によるエギの暴れを極限まで抑え込み、エギの姿勢が釣れる状態をキープし続けるために、ティップセクションのパワーとテーパーを徹底的に追求し尽くした。
また、アオリイカのチェイスや微細なアタリを感知する極細センサーティップを搭載する一方、確実なフッキングを叩き込むためのバットパワーは十分に確保。時代とともにシビアになるティップランエギングをカバーすべく、9モデルを投入するラグゼの本気を体感して欲しい。

材料C99.9%, G0.1%内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
タイプ
硬さ
グリップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57473775S610ML-solid(576788)S610ML-solid20~70(ルアー)スピニングML295
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473800B65ML-solid(576818)B65ML-solid20~70(ルアー)ベイトML400
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473809S510M+-solid(619218)S510M+-solid40~120(ルアー)スピニングM+295
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473818S510M-solid(576795)S510M-solid30~100(ルアー)スピニングM295
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473836B65M-solid(576825)B65M-solid30~100(ルアー)ベイトM400
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473845S65ML-solid(576771)S65ML-solid20~70(ルアー)スピニングML295
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473861S510ML-solid(576764)S510ML-solid20~70(ルアー)スピニングML295
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473791S65M-solid(576801)S65M-solid30~100(ルアー)スピニングM295
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473827S65M+-solid(619225)S65M+-solid40~120(ルアー)スピニングM+295
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする