ラグゼ アベンジ

ラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsuラグゼ アベンジ - がまかつ Gamakatsu

”現場主義”から生まれた究極のバーサタイルロッド
多くのアングラーのフィールドは、ため池や小規模河川などのオカッパリ。
そのフィールドに幾度も足を運び、多様化するフィッシングスタイルやルアーにあわせ、何が必要なのかを追求しました。 現場主義から生まれたのが「AVENGE(アベンジ)」シリーズです。

内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
硬さ
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57473915S61UL-F(607147)0.9~5(1/32~3/16oz)スピニングUL1.295
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473931B70H-R-ST(607246)7~57(1/4~2oz)ベイトH2145
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473940S62L-F(607154)0.9~7(1/32~1/4oz)スピニングL1.4100
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473949S66ML-RF(607178)1.8~14(1/16~1/2oz)スピニングML1.3110
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473958B66M-R(607208)5~21(3/16~3/4oz)ベイトM1.5135
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473967B63MH-RF(607215)7~28(1/4~1oz)ベイトMH2125
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473976S74MH-F(607185)3.5~24(1/8~7/8oz)スピニングMH1.6130
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57473985B70MH-R(607222)7~28(1/4~1oz)ベイトMH2140
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474001B68XXH-R(607260)14~170(1/2~6oz)ベイトXXH2.8160
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474010S63ML-F(607161)1.8~10.5(1/16~3/8oz)スピニングML1.695
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474019B63ML-RF(607192)3.5~10.5(1/8~3/8oz)ベイトML1.7120
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474028B68H-RF(607239)10.5~57(3/8~2oz)ベイトH2.3145
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする