曜日別特売

ラグゼ オクトライズ フネタコ

ラグゼ オクトライズ フネタコ - がまかつ Gamakatsuラグゼ オクトライズ フネタコ - がまかつ Gamakatsu

エギの操作性と感度性能を追求したボートエギタコ専用モデル。
ソフトティップとアワセの瞬間から一気に底から引きはがすバットパワーを備えた先調子に設定。調子が異なる2タイプをラインナップしました。

仕様ルアーウエイト(号):25~80タイプベイトグリップ長さ(mm)460先径(mm)1.4標準自重(g)145内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
仕舞(cm)
標準全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474150先調子178(665956)先調子1781271.7
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474159極先調子170(665949)極先調子1701351.78
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする