曜日別特売

ラグゼ 宵姫 華弐

ラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 宵姫 華弐 - がまかつ Gamakatsu

さらなる操作性と感度の追求
ライトゲームカテゴリーのゲーム性を追求した宵姫 華シリーズがさらなる進化を遂げ生まれ変わる。
ロッド全体の重量の大幅な軽量化によって生み出される高次元の操作性とクリアな反響感度性能に磨きを掛けました。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。

タイプスピニング原材料C99.9 G0.1(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475340S72L-solid(672374)S72L-solid218(7’2″ft)113.553(PE)0.1~0.3
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475349S64ML-solid(672381)S64ML-solid193(6’4″ft)10149(PE)0.1~0.4
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475358S72M-solid(672398)S72M-solid218(7’2″ft)113.555(PE)0.2~0.5
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475367S59FL-solid(672305)S59FL-solid175(5’9″ft)9241(PE)0.1~0.3
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475428S57UL-solid(672329)S57UL-solid170(5’7″ft)89.542(PE)0.1~0.3
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475446S62UL-solid(672336)S62UL-solid188(6’2″ft)98.545(PE)0.1~0.3
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475455S86H-solid(672411)S86H-solid259(8’6″ft)134.570(PE)0.3~0.6
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475471S80MH-solid(672404)S80MH-solid244(8’0″ft)126.563(PE)0.3~0.6
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475376S69UL-solid(672343)S69UL-solid206(6’9″ft)10749(PE)0.1~0.3
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475385S57UL+-solid(672350)S57UL+-solid170(5’7″ft)91.544(PE)0.1~0.3
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475401S64L-solid(672367)S64L-solid193(6’4″ft)10147(PE)0.1~0.3
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475410S54AL-solid(672282)S54AL-solid163(5’4″ft)85.537(PE)0.1~0.3
オープン
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475419S68FL-solid(672312)S68FL-solid203.5(6’8″ft)10646(PE)0.1~0.3
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475437S54FL-solid(672299)S54FL-solid163(5’4″ft)85.539(PE)0.1~0.3
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする