ラグゼ ランディングポール

ラグゼ ランディングポール - がまかつ Gamakatsuラグゼ ランディングポール - がまかつ Gamakatsu

これまでにない張りを持つ軽量ランディングポール
ショアキャスティングゲームにおいて必要不可欠なツールであるランディングポール。
ランディングをスムーズにストレスなくおこなうことできれば、短い時合いを逃さず、集中力を維持した状態でターゲットと対峙し続けることができます。
すなわちこれは釣果に直結する重要なファクターとなります。
これらを実現するために、軽量で極めてダルさが少なく張りのあるフィーリングを持つシャフトを採用しました。
また、濡れた手でも滑りにくいラバーグリップを採用することで、あらゆる状況おいてミスを減らし、ストレスフリーで、確実で、素早いランディングを可能にしました。

ねじ規格1/2W-12原材料C99.9 G0.1(%)継数(本)9内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474956450(607932)450【標準】4.532.260415
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474965600(607949)600【標準】632.476.5525
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする