ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ

ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛テンヤ - がまかつ Gamakatsu

鯛テンヤ専用軽量超高感度モデル
本体チューブラー全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」を採用。
繊細なソリッドティップを組み合わせ、軽量バランス設計に組み上げることにより、シャープな操作性と感度性能を両立。
安定したテンションフォールが可能で、フォール中のアタリもしっかり感知できる高い感度性能・荷重変化察知能力を備えます。
またリールシート内部を中空に組み上げたリザウンドグリップにより、手に伝わる反響感度も大幅にアップしています。アタリを見極め瞬時に掛けにいけるハイレスポンスモデルです。

原材料C99.9 G0.1(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タイプ
全長(cm)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475017S82MH(546194)S82MHスピニング249(8'2"ft)129.50.8
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475035S82ML(546170)S82MLスピニング249(8'2"ft)129.50.8
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475051S78H(546200)S78Hスピニング234(7'8"ft)1220.8
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475069S82M(546187)S82Mスピニング249(8'2"ft)129.50.8
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475078S76XH(607086)S76XHスピニング228(7'6"ft)119.50.9
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475026B76XH(662788)B76XHベイト228(7'6"ft)119.50.9
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475060B74XH+(662795)B74XH+ベイト224(7'4"ft)1170.9
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする