ランディング フリップネット LE802-1

ランディング フリップネット LE802-1 - がまかつ Gamakatsuランディング フリップネット LE802-1 - がまかつ Gamakatsu

魚に優しい高品質ラバーコーティングネット。
軽量アルミニウム採用のオリジナルフラットヘッド型。
※魚を取り込む際にタモの柄を伸ばしてランディングネットに入れます。その際にランディングネットを下に向けたまま引き上げるようご使用ください。水平に持ち上げようとすると魚の重さに耐えられずジョイント部が破損しますのでご注意ください。

材質〈枠〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル〈ジョイント〉ABS質量(g)325ねじ規格W1/2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×350×350網目(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475848-677119
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする