宵姫 ランディングネット2.0

宵姫 ランディングネット2.0 - がまかつ Gamakatsu宵姫 ランディングネット2.0 - がまかつ Gamakatsu宵姫 ランディングネット2.0 - がまかつ Gamakatsu宵姫 ランディングネット2.0 - がまかつ Gamakatsu

ハンドル内に適度な硬さのシリコンラバーコードを内蔵し、ベルトループ等に取付けたまま伸ばせ、魚を取り込み可能。
※シリコンラバーコードを無理に引き伸ばすと、破損しますので、くれぐれも最大伸長内でご使用ください。
カーボンハンドルをネットに装着する際に、ネジを締め込むことでネットの角度を設定できます。
※ハンドルを取付ける際、ラバーパッキンが変形するほどネジを締め込み過ぎると、ハンドルが破損する恐れがありますので、締め過ぎにご注意ください。

材質〈枠〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル〈ジョイント〉ABS〈柄〉カーボン シリコンラバーねじ規格W1/2柄長さ(mm)210コード長さ(cm)【ラバーコード】(最大伸長)約40網目3mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57479217S(713121)【本体】250×200S〈本体〉約184〈柄〉68200
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
57479226M(713138)【本体】350×300M〈本体〉約232〈柄〉68250
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする