マグネットリリーサー3.5kgタイプ LE113-1

マグネットリリーサー3.5kgタイプ LE113-1 - がまかつ Gamakatsu

プライヤーフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム
磁力3.5kg
プライヤーとフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム

垂直耐荷重3.5kgのネオジウム磁石材質、ワンタッチ脱着リリーサー、高強度ステンレスワイヤー内蔵で強度アップ。

寸法D190×W50mm、最長伸び1.5m尻手ロープ素材〈マグネット〉(外側)プラスティック〈カラビナ〉アルミニウム〈ランヤード〉TPU(ステンレスワイヤー入り)〈リング〉ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57473450-690071
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする