フックストッカー

フックストッカー - がまかつ Gamakatsuフックストッカー - がまかつ Gamakatsuフックストッカー - がまかつ Gamakatsuフックストッカー - がまかつ Gamakatsuフックストッカー - がまかつ Gamakatsuフックストッカー - がまかつ Gamakatsu

完全防水仕様で水をシャットアウト。
内容物重量500gまで万が一水中に落としても沈まない。
スリット付きウレタンフォーム装備でジグヘッド、トレブルフック等の収納に便利。
片手で開閉でき、中蓋もワンタッチ開閉可能。

材質〈本体〉ABS シリコンラバー 発泡ウレタン質量(g)約180寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×197×50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57472838ブラック(714036)ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57472847アーミーグリーン(714043)アーミーグリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57472856グレー(714050)グレー
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする