がまかつ Gamakatsu
ライブウェルバケット2.0 LE406
自立式ハードタイプ。
ラグゼオリジナルロッドホルダー2つ搭載。
耐久性に優れたハードE.V.A製底部。
カラビナにて脱着可能な8mロープ。
Dリング1個搭載。
材質
E.V.A(1mm厚)
質量(g)
約552
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】210×210×240【ロッドホルダー】55×55×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57473651
-745450
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください