ハンディライト (UV LED) LETC366UV

ハンディライト (UV LED) LETC366UV - がまかつ Gamakatsuハンディライト (UV LED) LETC366UV - がまかつ Gamakatsuハンディライト (UV LED) LETC366UV - がまかつ Gamakatsuハンディライト (UV LED) LETC366UV - がまかつ Gamakatsu

アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト
バッテリー残量表示付。
充電はUSBタイプC。
サイド部スイッチ。
1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。
アニサキス検出。
ルアー等の蓄光。
UVレジンの硬化。
鉱物の蛍光反応。
ペットのおしっこ跡の確認。
油汚れ、カビの確認
一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。
この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。
UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。

寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57472689-784039
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする