がまかつ Gamakatsu
ノットスティック
コンパクト&脱着収納が容易なマグネット仕様の2本組ノットスティック
材質
〈本体〉アルミニウム ネオジムマグネット
全長(mm)
【外側】145【内側】138
色
ブラック
質量(g)
約170
最小巻き付け径
【外側】30【内側】 27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57472549
ブラック(777659)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください