宵姫 ライブウェルバケット

宵姫 ライブウェルバケット - がまかつ Gamakatsu宵姫 ライブウェルバケット - がまかつ Gamakatsu宵姫 ライブウェルバケット - がまかつ Gamakatsu宵姫 ライブウェルバケット - がまかつ Gamakatsu宵姫 ライブウェルバケット - がまかつ Gamakatsu

自立式ハードタイプ。
片手で開閉可能なダブルファスナー仕様のメッシュ蓋。
手返し優先時にファスナーを開けたままでも簡易的に蓋を開け閉め可能な面ファスナー仕様。
ラグゼオリジナルロッドホルダー2つ搭載。
耐久性に優れたハードE.V.A製底部。
側面中央の上下にDリング2個装備し、下部は乾燥時の引っ掛け用として 。
開口部と逆側に配置する事で 、水圧や魚の重みにより面ファスナーが開く事を防止。
カラビナにて脱着可能な8mロープ。

材質E.V.A(1mm厚)質量(g)約595寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】210×210×240【ロッドホルダー】55×55×170内容量1個
注意
※左右のスライダーを横向きに強い力で引いたり、水や魚が入った状態で引手を持って当製品を持ち上げると、ファスナーからスライダーが外れる恐れがあります。持ち上げる際は取っ手を使用してください。
※塩ガミ防止のため、樹脂製のスライダーを使用しています。金属製のスライダーと比べて強度が低くなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5747920821x21x24cm(745443)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする