フックリリーサー25cm LE141

フックリリーサー25cm LE141 - がまかつ Gamakatsuフックリリーサー25cm LE141 - がまかつ Gamakatsu

下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能
握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。
飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。
高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。
14~15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。
ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。

寸法(mm)〈全長〉約250サイズ#12~2/0(トレブルフック推奨サイズ)質量(g)約70素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57472865-783971
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする