曜日別特売

フィッシングメジャー120cm LE109

フィッシングメジャー120cm LE109 - がまかつ Gamakatsu

長さ1,200mmで幅は80mm、長物の魚や不意のメーター超えなども広くカバーできるサイズ。
口当て用のアクリル板には、面ファスナーが付いており、メジャーを丸めてテープで止めると非常にコンパクト。(横8×高さ6×幅4cm)

材質〈本体〉P.V.C〈先端部〉アクリル質量(g)約66寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×1200【折り畳み時】 40×80×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57472811-601770
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする