曜日別特売

イカ墨フォーセップ22cm LE135

イカ墨フォーセップ22cm LE135 - がまかつ Gamakatsuイカ墨フォーセップ22cm LE135 - がまかつ Gamakatsuイカ墨フォーセップ22cm LE135 - がまかつ Gamakatsu

力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。
開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。
グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。
イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。
墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。
ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。

材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57468245-777666
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする