がまかつ Gamakatsu
ウォータータンク5L LE330
釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。
コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。
内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。
蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。
材質
〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン
質量(g)
〈本体〉約472
容量(L)
約5
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
14×32×18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57468261
-775723
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください