フラッドライト LEFL2000

フラッドライト LEFL2000 - がまかつ Gamakatsuフラッドライト LEFL2000 - がまかつ Gamakatsuフラッドライト LEFL2000 - がまかつ Gamakatsuフラッドライト LEFL2000 - がまかつ Gamakatsu

充電時間は5V 2A/約4時間。
IP65 防塵・防水仕様。
底面強力マグネット付き。
目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。
3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。
前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。
モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。
※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。

質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57472969-763645
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする