180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能
充電口はUSBタイプC。
誤点灯防止のロック機能付。
点灯は1秒間に2度押し。
クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。
ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。
暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。
赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。
UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。
バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。