曜日別特売

スライディングナイフ7cm LE140

スライディングナイフ7cm LE140 - がまかつ Gamakatsuスライディングナイフ7cm LE140 - がまかつ Gamakatsu

分解洗浄が出来るため衛生的。
折り畳み時は110x30x10mmと非常にコンパクト。
ハンドルにランヤード等が取付け可能のホール付。
しっかりとしたブレード刃厚2.3m。
グローブ着用時でも回しやすいツマミ形状。

材質〈刃〉ステンレス(モリブデンバナジウム鋼)全長(mm)175刃渡り(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57471325-783964
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする