曜日別特売

COVELL 空調冷風服フルセット 濃紺半袖+24Vバッテリー&ファンセット P003-BLUEシリーズ

COVELL 空調冷風服フルセット 濃紺半袖+24Vバッテリー&ファンセット P003-BLUEシリーズ - G.B.Z

COVELL(コベル)について
機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。
由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。
涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。
【バッテリーについて】
7.7v、84.7wh、22000mahの大容量
USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵していますので別にコードを用意する必要がございません。)
充電もUSBタイプCに対応しており、約4.8時間(12V1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。
操作は1ボタンのみで簡単。
約320gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。
携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。
PSE認証済み
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。
24Vと超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!
ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)
耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。
風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。
粉塵の多い環境でも安心して使用できます。
ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。
作業中の体温上昇を抑制する効果があります。
特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます
ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!

用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645300P003-BLUE-5L24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645309P003-BLUE-4L24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645318P003-BLUE-3L24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645327P003-BLUE-LL24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645336P003-BLUE-L24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645345P003-BLUE-M24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57645361P003-BLUE-S24
29,000
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716551P003-BLUE-5L24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716578P003-BLUE-4L24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716596P003-BLUE-3L24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716621P003-BLUE-LL24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716639P003-BLUE-L24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716666P003-BLUE-M24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57716691P003-BLUE-S24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする