グーリング
2枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57685717
6722 10.005
DC:10
DCON:10
機能長さ:72
¥
36,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685726
6722 10.010
DC:10
DCON:10
機能長さ:72
¥
36,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685735
6722 12.005
DC:12
DCON:12
機能長さ:83
¥
43,540
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685751
6722 12.010
DC:12
DCON:12
機能長さ:83
¥
43,850
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685760
6722 6.005
DC:6
DCON:6
機能長さ:57
¥
12,020
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685769
6722 6.010
DC:6
DCON:6
機能長さ:57
¥
12,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685778
6722 8.005
DC:8
DCON:8
機能長さ:63
¥
18,120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57685787
6722 8.010
DC:8
DCON:8
機能長さ:63
¥
18,430
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57789439
6722 10.005
-
-
-
¥
33,490
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789448
6722 10.010
-
-
-
¥
33,490
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789457
6722 12.005
-
-
-
¥
39,580
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789466
6722 12.010
-
-
-
¥
39,860
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789475
6722 6.005
-
-
-
¥
10,930
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789491
6722 6.010
-
-
-
¥
11,070
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789500
6722 8.005
-
-
-
¥
16,470
取扱い終了
返品不可
代引不可
57789509
6722 8.010
-
-
-
¥
16,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください