3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver

3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver - グーリング

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577025876809 0.500DC:0.5LF:38DCON:4ZEFP:3枚
12,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
577025966809 0.750DC:0.75LF:38DCON:4ZEFP:3枚
12,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
577026056809 0.790DC:0.79LF:38DCON:4ZEFP:3枚
12,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
577026216809 0.800DC:0.8LF:38DCON:4ZEFP:3枚
12,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
578114376809 0.500----
11,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
578114466809 0.750----
11,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
578114556809 0.790----
11,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
578114716809 0.800----
11,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする