グーリング
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃
金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694510
6827 3.000
DC:3
LF:57
DCON:6
ZEFP:4枚
¥
12,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694519
6827 4.000
DC:4
LF:57
DCON:6
ZEFP:4枚
¥
12,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694528
6827 5.000
DC:5
LF:57
DCON:6
ZEFP:4枚
¥
12,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694537
6827 6.000
DC:6
LF:57
DCON:6
ZEFP:4枚
¥
12,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694546
6827 8.000
DC:8
LF:63
DCON:8
ZEFP:6枚
¥
17,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694555
6827 10.000
DC:10
LF:72
DCON:10
ZEFP:6枚
¥
25,410
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694571
6827 12.000
DC:12
LF:83
DCON:12
ZEFP:6枚
¥
34,770
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694580
6827 16.000
DC:16
LF:92
DCON:16
ZEFP:6枚
¥
61,520
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57694589
6827 20.000
DC:20
LF:104
DCON:20
ZEFP:6枚
¥
88,280
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57803360
6827 3.000
-
-
-
-
¥
12,570
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803369
6827 4.000
-
-
-
-
¥
12,570
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803378
6827 5.000
-
-
-
-
¥
12,570
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803387
6827 6.000
-
-
-
-
¥
12,840
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803396
6827 8.000
-
-
-
-
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803405
6827 10.000
-
-
-
-
¥
25,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803421
6827 12.000
-
-
-
-
¥
34,770
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803430
6827 16.000
-
-
-
-
¥
61,520
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803439
6827 20.000
-
-
-
-
¥
88,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください