グーリング
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。
切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694126
19950 3.000
DC:3
LF:50
DCON:4
ZEFP:4枚
¥
2,780
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57694135
19950 4.000
DC:4
LF:50
DCON:4
ZEFP:4枚
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694151
19950 5.000
DC:5
LF:50
DCON:5
ZEFP:4枚
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694160
19950 6.000
DC:6
LF:50
DCON:6
ZEFP:4枚
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694169
19950 8.000
DC:8
LF:60
DCON:8
ZEFP:4枚
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694178
19950 10.000
DC:10
LF:70
DCON:10
ZEFP:4枚
¥
7,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694187
19950 12.000
DC:12
LF:75
DCON:12
ZEFP:4枚
¥
10,210
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694196
19950 14.000
DC:14
LF:75
DCON:14
ZEFP:4枚
¥
12,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694205
19950 16.000
DC:16
LF:75
DCON:16
ZEFP:4枚
¥
16,170
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57694221
19950 20.000
DC:20
LF:100
DCON:20
ZEFP:4枚
¥
26,210
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57802976
19950 3.000
-
-
-
-
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
代引不可
57802985
19950 4.000
-
-
-
-
¥
2,820
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803001
19950 5.000
-
-
-
-
¥
2,820
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803010
19950 6.000
-
-
-
-
¥
3,540
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803019
19950 8.000
-
-
-
-
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803028
19950 10.000
-
-
-
-
¥
7,090
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803037
19950 12.000
-
-
-
-
¥
10,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803046
19950 14.000
-
-
-
-
¥
12,860
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803055
19950 16.000
-
-
-
-
¥
16,170
取扱い終了
返品不可
代引不可
57803071
19950 20.000
-
-
-
-
¥
26,210
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください