グーリング
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。
最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693575
6858 6.000
DC:6
LF:65
DCON:6
ZEFP:5枚
¥
8,160
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57693591
6858 8.000
DC:8
LF:75
DCON:8
ZEFP:5枚
¥
11,110
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57693600
6858 10.000
DC:10
LF:80
DCON:10
ZEFP:5枚
¥
16,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57693609
6858 12.000
DC:12
LF:93
DCON:12
ZEFP:5枚
¥
21,410
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57693618
6858 16.000
DC:16
LF:108
DCON:16
ZEFP:5枚
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57693627
6858 20.000
DC:20
LF:126
DCON:20
ZEFP:5枚
¥
56,550
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57802425
6858 6.000
-
-
-
-
¥
7,420
取扱い終了
返品不可
代引不可
57802441
6858 8.000
-
-
-
-
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
57802450
6858 10.000
-
-
-
-
¥
14,970
取扱い終了
返品不可
代引不可
57802459
6858 12.000
-
-
-
-
¥
19,460
取扱い終了
返品不可
代引不可
57802468
6858 16.000
-
-
-
-
¥
33,640
取扱い終了
返品不可
代引不可
57802477
6858 20.000
-
-
-
-
¥
51,410
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください