曜日別特売

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 - グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 - グーリング

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576939866958 6.000DC:6LF:57DCON:6ZEFP:4枚
6,390
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
576939956958 8.000DC:8LF:63DCON:8ZEFP:4枚
8,680
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
576940116958 10.000DC:10LF:72DCON:10ZEFP:4枚
13,150
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
576940206958 12.000DC:12LF:83DCON:12ZEFP:4枚
16,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
576940296958 16.000DC:16LF:92DCON:16ZEFP:4枚
29,190
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
576940386958 20.000DC:20LF:104DCON:20ZEFP:4枚
45,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
576940476958 25.000DC:25LF:121DCON:25ZEFP:4枚
56,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
578028366958 6.000----
6,390
取扱い終了
返品不可
代引不可
578028456958 8.000----
8,680
取扱い終了
返品不可
代引不可
578028616958 10.000----
13,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
578028706958 12.000----
16,880
取扱い終了
返品不可
代引不可
578028796958 16.000----
29,190
取扱い終了
返品不可
代引不可
578028886958 20.000----
45,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
578028976958 25.000----
56,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする