グーリング
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
内容量
1本
バスケットに入れる
322
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57691396
6006 2.000
2
3
24
56
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691405
6006 2.100
2.1
3
24
56
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691421
6006 2.200
2.2
3
27
59
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691430
6006 2.300
2.3
3
27
59
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691439
6006 2.380
2.38
3
30
62
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691448
6006 2.400
2.4
3
30
62
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691457
6006 2.500
2.5
3
30
62
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691466
6006 2.600
2.6
3
30
62
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691475
6006 2.700
2.7
3
33
65
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691491
6006 2.780
2.78
3
33
65
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691500
6006 2.800
2.8
3
33
65
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691509
6006 2.900
2.9
3
33
65
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691518
6006 3.000
3
3
33
65
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691527
6006 3.100
3.1
4
36
68
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691536
6006 3.170
3.17
4
36
68
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691545
6006 3.200
3.2
4
36
68
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691561
6006 3.300
3.3
4
36
68
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691570
6006 3.400
3.4
4
39
71
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691579
6006 3.500
3.5
4
39
71
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691588
6006 3.570
3.57
4
39
71
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691597
6006 3.600
3.6
4
39
71
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691606
6006 3.700
3.7
4
39
71
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691615
6006 3.800
3.8
4
43
75
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691631
6006 3.900
3.9
4
43
75
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691640
6006 3.970
3.97
4
43
75
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691649
6006 4.000
4
4
43
75
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691658
6006 4.100
4.1
6
43
87
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691667
6006 4.200
4.2
6
43
87
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691676
6006 4.300
4.3
6
47
91
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691685
6006 4.370
4.37
6
47
91
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691701
6006 4.400
4.4
6
47
91
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691710
6006 4.500
4.5
6
47
91
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691719
6006 4.600
4.6
6
47
91
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691728
6006 4.650
4.65
6
47
91
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691737
6006 4.700
4.7
6
47
91
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691746
6006 4.760
4.76
6
52
96
¥
2,460
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691755
6006 4.800
4.8
6
52
96
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691771
6006 4.900
4.9
6
52
96
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691780
6006 5.000
5
6
52
96
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691789
6006 5.100
5.1
6
52
96
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691798
6006 5.160
5.16
6
52
96
¥
2,590
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691807
6006 5.200
5.2
6
52
96
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691816
6006 5.300
5.3
6
52
96
¥
2,920
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691825
6006 5.400
5.4
6
57
101
¥
2,920
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691841
6006 5.500
5.5
6
57
101
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691850
6006 5.550
5.55
6
57
101
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691859
6006 5.560
5.56
6
57
101
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57691868
6006 5.600
5.6
6
57
101
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691877
6006 5.700
5.7
6
57
101
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57691886
6006 5.800
5.8
6
57
101
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ