リモコンコンセント 電気器具用800W対応

リモコンコンセント 電気器具用800W対応 - オーム電機リモコンコンセント 電気器具用800W対応 - オーム電機リモコンコンセント 電気器具用800W対応 - オーム電機リモコンコンセント 電気器具用800W対応 - オーム電機リモコンコンセント 電気器具用800W対応 - オーム電機

赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF
コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます
最大800Wまで使用可能
換気扇・電気スタンドなどに使用できます

質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)内容量1個
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※ ドライヤーや暖房器具などの電熱器具、パソコンなどの精密機器には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064146OCR-RCT01W
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする