ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付

ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 - オーム電機ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 - オーム電機ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 - オーム電機ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 - オーム電機ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 - オーム電機

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ
文字が見やすい大型液晶リモコン
毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に
日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも
5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き
落下防止の「固定ロック機能」付き
通電ランプ付き
取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし
使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)
・ 洋風・和風ペンダントライト
・ シャンデリア
・ 引掛けソケット使用の電球
・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)
使用できない照明器具
・ 天井直付タイプの大型シーリングライト

付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3内容量1組
取扱説明書:(1.35MB)
注意
※ 自動入・自動切・切タイマー設定後の使用時においては、リモコンの送信部を本体の受信部に向けて置いておく必要があります。
※ 5kg以上の照明器具に使用しないでください。
※ 5kgを超える照明器具の場合、チェーンなどを使用してください。(照明器具の落下によるけがの原因になります。)
※ 定格容量3A以下の照明器具を使用してください。(容量目安 :蛍光灯・電球形蛍光灯の場合…150Wまで 、白熱灯の場合…300Wまで 、インバーター照明器具の場合…120Wまで
※容量を超えると、故障や発火の原因となります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064171OCR-RSH01W2
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする