リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き

リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き - オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き - オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き - オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き - オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き - オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き - オーム電機

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ
なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用
落下防止の「固定ロック機能」付き
通電ランプ付き
取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし
使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)
・ 洋風・和風ペンダントライト
・ シャンデリア
・ 引掛けソケット使用の電球
・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)
使用できない照明器具
・ 天井直付タイプの大型シーリングライト

付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3内容量1個
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※ 5kg以上の照明器具に使用しないでください。
※ 5kgを超える照明器具の場合、チェーンなどを使用してください。(照明器具の落下によるけがの原因 になります。)
※ 定格容量3A以下の照明器具を使用してください。(容量を超えると、故障や発火の原因となります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064155OCR-RSH01W3
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする