デジタルテスター 薄型カードタイプ

デジタルテスター 薄型カードタイプ - オーム電機デジタルテスター 薄型カードタイプ - オーム電機

携帯しやすいカード型タイプ
金メッキテストリード使用
日本語表記で使いやすい
抜群の安全性(CATIII300V合格品)
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに
直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに
CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)

LCD仕様
数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、
単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)内容量1個
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※ワニグチクリップは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063848TST-TDR202
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする