ペン型デジタルマルチテスター TRMS

ペン型デジタルマルチテスター TRMS - オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMS - オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMS - オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMS - オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMS - オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMS - オーム電機
(1件のレビュー)

測定項目自動検知
4000カウント表示
真の実効値(TRUE RMS)タイプ
LEDライト付き/表示画面にバックライト付き
データ保持機能
オートパワーオフ機能
市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能

仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯内容量1個
取扱説明書:(7.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063796TST-DP24
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58063796
2025-11-17
用途: 電圧、抵抗
その他業種

大きさも程よく、持ちやすいです。
レンジ切り替えないオートモードが、便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする