オーム電機
熱中症警告付きポータブル温湿度計
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示
「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ
バンド、動作確認用テスト電池付き
ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品
保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池
材質
本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂
質量(g)
約28(電池、バンド含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)39×64×14
使用電源
DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個
表示範囲
湿度:20~99%
表示範囲(℃)
温度差:-9.9~50
温度測定精度
10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命
約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)
湿度測定精度
40~80%で±8%、左記以外で±10%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58063961
TEM-801-W
ホワイト
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
58063970
TEM-801-K
ブラック
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください