曜日別特売

アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK

アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK - オーム電機アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK - オーム電機アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK - オーム電機アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK - オーム電機アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK - オーム電機

衣類をハンガーに掛けたままで、アイロンがけができます
肩や襟まわり、そで口などの立体部分や、細かい部分のアイロンがけに便利です
スチームアイロンに対応しています
表面は熱効率の良い、アルミコーティング加工の生地を使用しています
裏面は手にはめたときに蒸れにくく、通気性がよいメッシュ生地を使用しています
収納に便利な吊り下げループ付きです

材質表面…綿(アルミコーティング)、中心…ポリウレタン、裏面(メッシュを含む)…ポリエステル質量(g)約33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×250×28 ※吊り下げループ含まず耐熱温度(℃)【表面】200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064189KAJ-HID80
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする