曜日別特売

HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様

HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。
軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。
軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。
制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。
3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
多彩なモード切り替えで作業効率アップ
防じん・耐水 IP56

用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031289WH12DCA (2LSB)ストロングブラック
72,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58031298WH12DCA (2LS)アグレッシブグリーン
72,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする