HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様

HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー
ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。
高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。
CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。
薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。
細い枝もスムーズに切断できます。
ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能
質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)
1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※
※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時
別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。
別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)

用途木材の切断。庭木の枝うち。仕様チェンオイル自動給油(55mL)付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)長さ(mm)(ガイドバー)100電圧(V)10.8チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031350CS1210DD (BS)
52,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,150/税込¥1,265
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする