内蔵ハードディスク 3.5インチ SkyHawk AI

内蔵ハードディスク 3.5インチ SkyHawk AI - SEAGATE(シーゲイト)

SkyHawk AIは、人工知能 (AI) 搭載のNVR用に設計されたビデオ専用ドライブであり、エッジでの用途に適しています。

仕様●AIチャネル:32●AIリアルタイム取得イベント/秒:最大120●AIリアルタイム比較イベント/秒:最大96●HDカメラ対応:最大64●Rescueデータ・リカバリ・サービス(年数):3●RVセンサー:対応●スタンバイ/スリープ・モード、標準 (W):2025/01/01●ドライブ設計:空気●ロード/アンロード・サイクル:600000●奥行き(mm):146.99/5.787インチ●回復不能エラー発生率(最大)(回):10E15あたり1●記録技術:CMR●最大連続データ転送速度(MB/秒):245MB/秒●作業負荷率制限 (WRL):550●対応ドライブ・ベイ数:16以上●耐変色性:対応●電圧許容差 (12V):±10%●電圧許容差 (5V):±5%●動作時(ドライブ表示、最高℃):65●平均消費電力 (W):動作時:10.1●年間通電時間:8760●非動作時(周囲温度、最低℃):-40●標準モデル番号:ST10000VE001●平均起動時電流(12V、A):2●平均故障間隔 (MTBF、時間):2,000,000時間幅(mm)101.85/4.01インチ容量10TB高さ(mm)26.11/1.028インチ質量(g)720/1.587ポンドインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)256保証期間限定保証:5平均消費電力(W)アイドル時:7.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064600ST10000VE001
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする