曜日別特売

ソフト脚キャップ

ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光ソフト脚キャップ - 光

テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に
キャップ部が伸びるのでしっかりフィット
クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます
床暖房がある場所での使用も可能です
底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します
底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます
キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です
底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています

材質エラストマー、フェルト内容量1パック(4個)
全11種類を絞り込む
適合サイズ(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064259KSFM-1419丸脚用14~19
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064268KSFM-1925丸脚用19~25
オープン
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064277KSFM-2632丸脚用26~32
オープン
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064286KSFM-3240丸脚用32~40
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064295KSFK-1914角脚用14~19
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064311KSFK-2026角脚用20~26
オープン
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064320KSFK-2834角脚用28~34
オープン
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064329KSFK-3745角脚用37~45
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064338KSFT-1927長方脚用19~21×27~31
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064347KSFT-1936長方脚用19~21×36~42
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
58064356KSFT-2435長方脚用24~30×35~42
オープン
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする